Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91721 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91721 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK 91721 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK 91721 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14234858
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91721
EAN/GTIN:
     4043619917211
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Mit diesem Delock Produkt erweitern Sie Ihren Computer um einen Card Reader und einen USB Hub. Somit können Sie 60 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben sowie verschiedene USB Geräte wie MP3 Player, externe Gehäuse etc. anschließen. Der Card Reader kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed) zu erreichen. Zudem ist der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie den Card Reader auch an einen USB 2.0 oder USB 1.1 Port anschließen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, Speicherstick (MS), microSDHC, MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Linux ex Kernel 2.6
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 55 x 25 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.