Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3040469
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82689
EAN/GTIN:
     4043619826896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Verlängerung
Dieses USB Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 15 m. Durch Anstecken einer weiteren 15 m Verlängerung lässt sich das Kabel um bis zu 30 m erweitern. Der höhere Querschnitt der Stromleitung und Datenleitung gewährleistet auch bei dieser Länge eine zuverlässige Verbindung beim Anschluss Ihrer Geräte.
Delock USB Cable - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 15 m - aktiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signal-Regeneration)
Länge
15 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82680
ab € 1,66*
Zubehör
Delock
82681
ab € 1,84*
Zubehör
Delock
82684
ab € 3,09*
Zubehör
Delock
82769
ab € 7,16*
Zubehör
Delock
82776
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.