Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82769 USB Kabel 0,7 m USB A 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82769 USB Kabel 0,7 m USB A 2 x USB A Schwarz
DeLOCK 82769 USB Kabel 0,7 m USB A 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8983891
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82769
EAN/GTIN:
     4043619827695
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker d...
Dieses USB 2.0 Y-Kabel von Delock kann beim Anschluss eines USB Gerätes für eine zusätzliche Stromversorgung verwendet werden. Schließen Sie einfach die beiden Kabelenden an zwei freie USB Ports Ihres Systems und das einzelne USB Kabelende an Ihr Gerät. Somit wird der zweite USB Port als weitere Stromquelle genutzt. Der hohe Drahtquerschnitt der Strom- und Datenleitung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und System.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82752
ab € 6,99*
Zubehör
Delock
82689
ab € 21,81*
Zubehör
Delock
82690
ab € 25,83*
Zubehör
Delock
82747
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.