| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2938456 Herst.-Nr.: FA-8500CL7S-4GBSQ EAN/GTIN: 4711148594806 |
| |
|
| | |
| G.Skill SQ Series - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | | Spannung | 1.5 V | | Latenzzeiten | CL7 (7-7-7-20) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram |
| | |
| |