| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2799526 Herst.-Nr.: F3-8500CL7D-8GBSQ EAN/GTIN: 4711148594820 |
| |
|
| | |
| G.Skill SQ Series - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 8 GB: 2 x 4 GB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | | Latenzzeiten | CL7 (7-7-7-20) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram |
| | |
| |