Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2786782
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60120
EAN/GTIN:
     4043619601202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der Metallclip am SATA Stecker dient für zusätzlichen Halt beim Anschließen.
Delock - Netzteil - SATA-Stromstecker (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 12 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteil
Länge
12 cm
Konnektivität
Anschluss
15-Pin-SATA-Stromstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
60100
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.