Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer CC 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2754264
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1496
EAN/GTIN:
     4711213205514
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 2m schwarz
Jou Jye Computer CC 120 - USB-Kabel - USB (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 2 m - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Beige
Besonderheiten
Geformt, Zugentlastung
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, REACH
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.