Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2692760
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82239
EAN/GTIN:
     4043619822393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 2.0 Schnittstelle um 1,8m.
Delock - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - 1.8 m - für P/N: 61477, 61478, 61693, 61746, 61772, 66202, 88537
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 61477, 61478, 61693, 61746, 61772, 66202, 88537
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82446
ab € 11,69*
Zubehör
Delock
82057
ab € 1,34*
Zubehör
Delock
82396
ab € 1,02*
Zubehör
Delock
82539
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
82534
ab € 3,53*
Zubehör
Delock
82535
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.