Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2179904
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     33752I
EAN/GTIN:
     4043718098743
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste, 0,5g, mit Spatel• weiße Wärmeleitpaste • Wärmeleitfähigkeit: >1,729 W/m-K • thermischer Widerstand: 0,125 °C-in²/W • Arbeitstemperatur: -50 bis 240°C • Inhalt: 0,5g • Inhaltsstoffe: Silikon 50%, Kohlenstoffe 30%, Metalloxide 20% • inkl. Spatel zum Verteilen
INLINE - Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
0.5 g
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Wärmeleitfähigkeit
1.729 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
240 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.