| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2164178 Herst.-Nr.: 991643 EAN/GTIN: 0873648005535 |
| |
|
| | |
| Mushkin Value - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 2 GB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 256 x 64 | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | | Chip-Organisation | 128 x 8 | | Spannung | 1.5 V | | Latenzzeiten | CL7 (7-7-7-20) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 2gb mushkin so-dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 2gb |
| | |
| |