Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Delock Card Reader-SATA 2½"drive > Compact Flash internal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2078520
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91660
EAN/GTIN:
     4014619385409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Diese interne 2½" Compact Flash zu SATA Platine von Delock dient zum Anstecken einer CF Karte Typ I / II und IBM Microdrive, welche somit als 2½" Festplatte verwendet werden kann. Die CF Karte funktioniert unter anderem als erweiteter Speicherplatz als Festplatte für ein Betriebssystem, von welcher Sie sogar booten können.
Delock Delock Card Reader-SATA 2½"drive > Compact Flash internal - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - Serial ATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Apple MacOS, Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Vista / XP
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 22-poliges Serial ATA
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91694
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.