Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615IT-W93001
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177558
EAN/GTIN:
     9782702406526
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister - USB-Flash-Laufwerk - 2 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
15 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 11 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,20*
1 Tag
588
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 5,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 27,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
177559
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.