| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1741245 Herst.-Nr.: MMA1050/2G EAN/GTIN: 5704327210535 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 2 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Apple MA939G/A | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram |
| | |
| |