Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1741129
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH0003/2GB
EAN/GTIN:
     5704327175407
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für HP Pavilion Laptop dv9512, dv9515, dv9518, dv9720, dv9730, dv9736, dv9750, dv9770, dv9774
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP EM995AA, HP GM252AA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop dv6500t, dv6502TU, dv6503TU, dv6505AU, dv6505TU, dv6508TU, dv6517TX, dv6519TX, dv6521TX, dv6522TX, dv6528tx, dv6543TX, dv6544TX, dv6547TX, dv6548TX, dv6558ea, dv6560us, dv6563cl, dv6565ca, dv6565us, dv6568se, dv6570us, dv6573cl, dv6575ca, dv6575us, dv6589us, dv9500t, dv9510tx, dv9512tx, dv9514tx, dv9515tx, dv9517tx, dv9518tx, dv9525us, dv9535us, dv9540us, dv9543cl, dv9548us, dv9560eg, dv9574la, dv9575la, dv9705ea, dv9705ef, dv9709ef, dv9710el, dv9710es, dv9720ea, dv9720us, dv9725ef, dv9727cl, dv9730eb, dv9730ef, dv9730us, dv9736ca, dv9740eo, dv9740us, dv9741eo, dv9744eo, dv9745ef, dv9745el, dv9745es, dv9750ed, dv9750us, dv9751eo, dv9753eo, dv9760ef, dv9760el, dv9760ez, dv9762eo, dv9764eg, dv9770ea, dv9770ed, dv9770eo, dv9774ca, dv9775la, dv9780ea, dv9780eb, dv9780eo, dv9790eb, dv9790ed, dv9790el, dv9790eo, dv9790es, dv9791eo, tx1000us, tx1000z, tx1001AU, tx1002AU, tx1003AU, tx1004AU, tx1005AU, tx1006AU, tx1007AU, tx1008AU, tx1009AU, tx1103AU, tx1104AU, TX1105AU, TX1106AU, tx1201au, tx1202au, tx1203au, tx1205us, tx1208ca, tx1209au, tx1210ca, tx1210us, tx1212au, tx1213au, tx1215nr, tx1217cl, tx1218ca, tx1219us, tx1220ca, tx1220us, tx1228ca, tx1230la, tx1232la ¦ HP Pavilion Media Center dv6525ea, dv6585ef ¦ HP Compaq 2510p, 2710p, 6510b, 6710b, 6715b, 6715s, 6910p, 8510p, 8710p ¦ HP Compaq Business Notebook nc4400, nc6320, nc8430, nx6310, nx6315, nx6325, nx6330, nx7300, nx7400, nx8420, nx9420
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.