Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1663340
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60104
EAN/GTIN:
     4043619601042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der abgewinkelte SATA Stecker, lässt das Kabel von der Festplatte nach oben wegführen, sodass Sie trotz Platzproblemen Ihr Laufwerk anschließen können.
Delock - Stromkabel - SATA-Stromstecker (M) zu interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 16 cm - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Länge
16 cm
Konnektivität
Anschluss
15-Pin-SATA-Stromstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.