Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera - SDRAM - Modul - 16 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1294959
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LM00006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
SD RAM
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Kyocera seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Kyocera und Sie werden nie davon bedauern!
Kyocera - SDRAM - Modul - 16 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100 - 3.3 V - ungepuffert - non-ECC - für FS-1000, 1000 Plus, 1010, 1050, 1800, 1800+, 3800, 9500DN; KM 3035, 4530, 5035, 5530
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM 100-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera FS-1000, 1000 Plus, 1010, 1050, 1800, 1800+, 3800, 9500DN ¦ Kyocera Mita KM 3035, 4530, 5035, 5530
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 100-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.