| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1276975 Herst.-Nr.: 73P3842 EAN/GTIN: 7612392150138 |
| |
|
| | |
| Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkPad R52; T43; T43p; X41; ThinkPad R51e; R52; T43; T43p; X41; X41 Tablet; Z60m; Z60t Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 512 MB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Geschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) | | Latenzzeiten | CL4 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Metallüberzug | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM ThinkPad R52 ¦ IBM ThinkPad T43 ¦ IBM ThinkPad T43p ¦ IBM ThinkPad X41 ¦ Lenovo ThinkPad R51e ¦ Lenovo ThinkPad R52 ¦ Lenovo ThinkPad T43 ¦ Lenovo ThinkPad T43p ¦ Lenovo ThinkPad X41 ¦ Lenovo ThinkPad X41 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad Z60m ¦ Lenovo ThinkPad Z60t |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram sodimm, ddr2 ram, 512mb ddr2 ram |
| | |
| |