| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1272773 Herst.-Nr.: AS 5 PHD EAN/GTIN: 4250168510491 |
| |
|
| | |
| Arctic Silver 5 wurde nochmals verbessert und ist die ultimative Wärmeleitpaste für High End Anwendungen. Die reduzierte Partikelgröße der Silber-Wärmeleitkomponente und die verbesserte Zusammensetzung des polysynthetischen Trägermediums sorgen für eine noch bessere Verteilung der Paste und somit für eine noch bessere Wärmeübertragung. Arctic Silver 5 ist für alle Anwendungen geeignet. Arctic Silver 5 High-Density Polysynthetic Silver Thermal Compound - Wärmeleitpaste Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 12 g | | Produkttyp | Wärmeleitpaste | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -50 °C | | Max. Betriebstemperatur | 130 °C |
|
| | |
| | | |
| |