Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Ergofold Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1199750
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.388
EAN/GTIN:
     8054105138870
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Diese Halterung ist vollständig auf die Größe eines Mauspads faltbar. Sie wiegt weniger als 400g. Die Halterung hebt den Bildschirm bis zu 16" auf Augenhöhe an. Verwenden Sie die separate Tastatur und wählen Sie die beste Position am Tisch. Die Halterung wird komplett mit Tasche und Karton geliefert.
Dataflex Ergofold - Notebook-Ständer - Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
25.2 cm
Farbe
Aluminium
Produkttyp
Notebook-Ständer
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.660
€ 76,27*
Zubehör
Dataflex
49.450
€ 57,39*
Zubehör
Dataflex
58.040
€ 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.