Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex ERGO-NOTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1171467
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.450
EAN/GTIN:
     8054104945066
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Durch die spezielle Konstruktion kann der LCD-Monitor des Notebooks in eine aufrechte und erforderliche erhöhte Position gebracht werden, so dass die Augen spürbar entlastet werden. Die Dateneingabe am PC erfolgt über eine externe/kompakt Mini-Tastatur.
Dataflex ERGO-NOTE - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
20.6 cm
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Acryl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.401
€ 85,71*
Zubehör
Dataflex
51.388
€ 62,70*
Zubehör
Dataflex
58.040
€ 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.