Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 80x120mm 50µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440309
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440309
EAN/GTIN:
     4066300443097
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
WIHEDÜ - PE - Druckverschlussbeutel 80 x 120mm, transparent
Weitere Informationen:
Folienstärke:
50 µm
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Verschlussbeutel, Aufbewahrungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440.315
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
440301
ab € 1,26*
Ähnlich
Willy Heckmann
440302
ab € 2,64*
Ähnlich
Willy Heckmann
440303
ab € 5,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
440300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.