Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 160x220mm 50µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440302
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440302
EAN/GTIN:
     4066300443028
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
WIHEDÜ - PE - Druckverschlussbeutel 160 x 220mm; transparent
Weitere Informationen:
Folienstärke:
50 µm
Länge:
220 mm
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 160 x 220 mm (b x h) 50 μm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Verschlussbeutel, Aufbewahrungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440.315
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
440301
ab € 1,25*
Ähnlich
Willy Heckmann
440303
ab € 5,72*
Ähnlich
Willy Heckmann
440300
ab € 0,63*
Ähnlich
Willy Heckmann
440309
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.