Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 200x300mm 50µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440303
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440303
EAN/GTIN:
     4066300443035
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
WIHEDÜ - PE - Druckverschlussbeutel 200 x 300mm, transparent
Weitere Informationen:
Folienstärke:
50 µm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, Verschlussbeutel, Aufbewahrungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440.315
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
440301
ab € 1,26*
Ähnlich
Willy Heckmann
440302
ab € 2,64*
Ähnlich
Willy Heckmann
440300
ab € 0,63*
Ähnlich
Willy Heckmann
440309
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.