Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ PE-Druckverschlussbeutel, DVB 70x100mm 50µ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-440300
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     440300
EAN/GTIN:
     4066300443004
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
WIHEDÜ - PE - Druckverschlussbeutel 70 x 100mm, transparent
Weitere Informationen:
Folienstärke:
50 µm
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Verschlussbeutel, Aufbewahrungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 37.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
440.315
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
440301
ab € 1,26*
Ähnlich
Willy Heckmann
440302
ab € 2,64*
Ähnlich
Willy Heckmann
440303
ab € 5,72*
Ähnlich
Willy Heckmann
440309
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.