Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Klebefilm, transparent, 1019/1 Bonbon 1 Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-420044
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     420044
EAN/GTIN:
     4066300420449
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
WIHE-lux Klebefilm in Kleinrollen aus Polypropylen; hochtransparent mit wasserlöslichem Acrylatkleber, leicht abreißbar, Bonbon-Aufmachung mit Etikett
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
19 mm
Farbe:
hochtransparent
Eigenschaft:
leicht abreißbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Rollen (ab € 0,1746* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
420051
ab € 9,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
410019
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.