Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband braun, 1292 ACRS 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400485
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400485
EAN/GTIN:
     4066300404852
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 1292 ANN, Acrylatkleber, leise abrollend, bedruckter Innenkern, 25my Folienstärke (ca. 43 my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
25 µm
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Kleber:
Acrylat
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PVC-Band, Klebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,16* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400364
ab € 5,83*
Ähnlich
Willy Heckmann
400371
ab € 19,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
400610
ab € 3,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
400650
ab € 3,60*
Ähnlich
Willy Heckmann
400471
ab € 1,02*
Ähnlich
Willy Heckmann
400473
ab € 2,02*
Ähnlich
Willy Heckmann
400620
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.