Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband braun, 1271 MA 990mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400371
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400371
EAN/GTIN:
     4066300403718
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 1271 MA, synthetischer Kautschukkleber - Hotmelt, laut, bedruckter Innenkern, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
990 m
Breite:
50 mm
Stärke:
48 µm
Farbe:
braun
Material:
PP
Kleber:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband braun 50 mm x 990m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PP-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 19,51* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400610
ab € 3,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
400650
ab € 3,58*
Ähnlich
Willy Heckmann
400620
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.