Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband braun, 1292 AC-LN 66mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400473
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400473
EAN/GTIN:
     4066300404739
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 1292 AC-LN, Acrylatkleber, leise abrollend, bedruckter Innenkern, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
28 µm
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Farbe:
braun
Material:
Polypropylen
Kleber:
Acrylat
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PVC-Band, Klebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,02* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.