Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PVC Klebeband weiß, 125 A 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400063
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400063
EAN/GTIN:
     4066300255058
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
WIHE-lux-PVC Klebeband, 125, Kautschukkleber, leise abrollend abrollend, weiß, 33my Folienstärke (ca. 57my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
33 µm
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Kleber:
Kautschuk
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Warnband, Markierungsband, Markierband, Signalband, Sicherheitsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,88* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.