Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PVC Klebeband rot, 125 A 66mx19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400038
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400038
EAN/GTIN:
     4066300251944
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
WIHE-lux-PVC Klebeband, 125, Kautschukkleber, leise abrollend abrollend, farbig, 33my Folienstärke (ca. 57my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
33 µm
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Farbe:
rot
Material:
PVC
Kleber:
Kautschuk
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband rot 66 m x 19 mm, pvc-band, pvc-band rot, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Warnband, Markierungsband, Markierband, Signalband, Sicherheitsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,72* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400281
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400283
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400282
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
400285
ab € 1,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400284
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.