Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2413R Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2413R Leck-Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2413R Leck-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998403309
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2413R
EAN/GTIN:
     4560187060700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
  • AC Leckstrom-Messzange 2.000 Digit-Anzeigeumfang Messbereiche: 200mA/2A/20A/200A/1000A Auflösung 0.1mA Genauigkeit 1% Frequenz 40Hz - 1kHz Frequenzfilter Zangenöffnung 68 mm True RMS zwei Analogausgänge Versorgung: Batterie 1x9V Typ 6F22 Abm. 250x130x50 mm Gew. ca. 570g mit Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Leck-Strommesszangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 327,16*
€ 382,30*
Frei Haus
ab € 487,05*
€ 583,25*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,79*
€ 653,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 567,75*
€ 653,99*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,81*
€ 742,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,71*
€ 704,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,72*
€ 692,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,79*
€ 680,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,44*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,43*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,98*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,53*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 335,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.