Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2200 Digitale Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2200 Digitale Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2200 Digitale Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998402535
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2200
EAN/GTIN:
     4560187064654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
  • AC Strommesszange
  • 1000A AC
  • Genauigkeit 1.4%
  • 600 V AC/DC
  • Widerstand 40MOhm
  • Dataholdfuktion
  • Durchgangsprüfer
  • Zangenöffnung 33 mm
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R03
  • Permanentbetreib für ca. 350 Stunden. Abm. 190x68x20 mm
  • Gew.ca.120g
  • CAT III 600V(ACA)
  • CAT III 300V(AC/DCV)
  • CAT II 600V(AC/DCV).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: kyoritsu strommesszange, strommesszangen, Digitale Strommesszangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 76,56*
€ 97,62*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 111,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 180,19*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,44*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,43*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,98*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,53*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 335,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.