Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1061 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1061 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1061 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401072
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1061
EAN/GTIN:
     4560187063022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Kyoritsu KEW-1061 DIGITAL MULTIMETER

Digitales Multimeter mit Dual-Display und Sicherheitsverschlüssen

  • Grundgenauigkeit 0.02%
  • 50mV~1000V DC
  • 500mV~1000V RMS AC
  • 10A AC/DC
  • 500Ohm~50MOhm
  • Kapazität 5nF~50mF
  • 10Hz~100kHz
  • Temperaturmessung mit Sonde möglich -200°C~1372°C
  • Datenlogger-Funktion für bis zu 1.000 Datenpunkte mit max. 100 Speicherplätzen
  • Max/Min/Avg
  • Kalibrierfunktion
  • DUTY, Durchgangs- und Diodentest, automatische Abschaltung, LCD-Beleuchtung und USB-Schnittstelle
  • (das Kommunikations-Set KEW-8241 mit Software, Adapter und Kabel ist separat erhältlich)
  • Abmessungen 192x90x49mm
  • Gewicht 560g (inkl. Batterien)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 441,99*
€ 523,10*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,09*
€ 593,75*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,89*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,57*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,39*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,43*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.