Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1012 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1012 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1012 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401040
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1012
EAN/GTIN:
     4560187060731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digitalmultimeter
  • Anzeigeumfang 6040 Stellen
  • True RMS
  • 600mV~600V DC
  • 6~600V AC
  • 600µA~10A AC/DC
  • 600Ohm~60MOhm
  • Kapazität 40nF~4000µF
  • Frequenz 10Hz~10MHz
  • Min/Max
  • Rel
  • Duty
  • Data Hold
  • Durchgangs- und Diodentest. Abmessung 161x82x55mm
  • Gewicht 280g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kyoritsu multimeter, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 495,12*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,29*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,04*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,69*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,23*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.