Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1062 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1062 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1062 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998400666
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1062
EAN/GTIN:
     4560187063039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digitales Multimeter mit Dual-Display und Sicherheitsverschlüssen
  • Switch MEAN/RMS
  • Grundgenauigkeit 0.02%
  • 50mV~1000V DC
  • 50mV~1000V RMS/MEAN AC
  • 10A AC/DC
  • 500Ohm~50MOhm
  • Low Power Widerstandsmessung 5kOhm~5MOhm
  • 50nF~50mF
  • 10Hz~100kHz
  • Temperaturmessung mit Sonde möglich -200°C~1372°C. Datenlogger-Funktion für bis zu 10.000 Datenpunkte mit max. 100 Speicherplätzen
  • True RMS
  • MEAN (1000ACV und 10ACA)
  • Max/Min/Avg
  • Kalibrierfunktion
  • DUTY Durchgangs- und Diodentest
  • automatische Abschaltung
  • LCD-Beleuchtung und USB-Schnittstelle (das Kommunikations-Set KEW-8241 mit Software
  • Adapter und Kabel ist separat erhältlich). Abmessungen 192x90x49mm
  • Gewicht 560g (inkl. Batterien).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital-multimeter kyoritsu, multimeter, multimeter digital, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 490,75*
€ 570,37*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,57*
€ 584,87*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,68*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,48*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,66*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,89*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,12*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 335,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.