Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3128 Isolationsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-3128 Isolationsprüfgerät
Kyoritsu KEW-3128 Isolationsprüfgerät
Artikel-Nr.:
     998-9998400664
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-3128
EAN/GTIN:
     4560187062971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät

Kyoritsu KEW-3128 HIGH-VOLTAGE INSULATION TESTER

Hochspannungs-Isolationstester

  • Messbereiche von 500V~12000V und 500GOhm~35TOhm
  • Kurzschlussstrom bis 5mA
  • Kapazität 5nF - 50 µF
  • großes Digitaldisplay mit Analoganzeige
  • Hintergrundbeleuchtung
  • automatische Entladung nach den Messungen mit Entladeanzeige
  • internaler Speicher für maximal 43.000 Datenpunkte
  • Netz oder Akkubetrieb
  • IEC 61010-1 CAT.III 600V

Lieferumfang: Messgerät im Koffer, Messleitungen, USB-Adapter, Software, Anleitung, Netzkabel

  • Abm. 330x410x180mm
  • Gew. ca. 9kg
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Isolationsprüfgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3.581,49*
€ 3.679,48*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.295,81*
€ 5.814,15*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.814,15*
€ 6.918,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.776,89*
€ 6.874,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.167,07*
€ 6.148,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.868,59*
€ 5.793,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.295,81*
€ 5.112,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 381,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 378,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,21*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,11*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,17*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,42*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 251,57*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.