Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2055 Digitale Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2055 Digitale Strommesszange
Kyoritsu KEW-2055 Digitale Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-9998400435
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2055
EAN/GTIN:
     4560187060779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
  • Strommesszange
  • 0~600.0/1000A AC
  • 6/60/600V AC
  • 0~600.0/1000A DC
  • 0.6/6/60/600V DC
  • Genauikeit bei AC A 2%
  • DC A 1.5 %
  • Auflösung 0.1A
  • 600Ohm~60MOhm (6 Bereiche)
  • Frequenz 10Hz~10KHz
  • CAT.IV 600V
  • Zangenöffnung 40 mm
  • Durchgangsmessung
  • DUTY
  • Diodentestfunktion
  • Data-hold Funktion
  • Hintergrundlicht
  • Rotes LED als "Keine Kontakt Spannungsfunktion"
  • Abm. 254x82x36 mm
  • Gewicht ca. 310g. Lieferumfang: Messleitung
  • Tasche
  • 2 x 1.5V Batt.
  • Bed.-Anltg.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Digitale Strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 158,23*
€ 195,74*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 226,20*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,30*
€ 266,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,94*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,32*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,40*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,81*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,62*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 333,84*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.