Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1030 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1030 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1030 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-0000002310
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1030
EAN/GTIN:
     4560187060632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Stiftmultimeter (Smartpen)
  • gut geeignet für schlecht beleuchtete Arbeitsumgebung durch das Penlight und die LCD Anzeige
  • 4~600V AC
  • 0.4~600V DC
  • 400Ohm~40MOhm
  • Diodentest
  • Durchgangsprüfung
  • Kapazität
  • Frequenz
  • Data Hold Funktion
  • Kategorie IEC 61010-1:2001 CAT. III / IV 600V
  • Abmessungen 190× 39×31mm
  • Gewicht 100g (mit Batterien)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kyoritsu multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 63,10*
€ 79,16*
Frei Haus
ab € 83,93*
€ 105,74*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 105,75*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 89,57*
€ 110,67*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 117,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,30*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,36*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 103,94*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,22*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.