Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2434 Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2434 Leck-Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2434 Leck-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-0000000741
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2434
EAN/GTIN:
     4560187065460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

Kyoritsu KEW-2434 LEAKAGE CLAMP METER

AC Leckstrom-Messzange

  • 4.000 Digit-Anzeigeumfang
  • Genauikeit 2%
  • 100 A AC
  • Auflösung 0.1mA
  • Zangenöffnung 28 mm
  • Datahold und Filter Funktion
  • Versorgung: Batterie 2x1,5V Typ R03
  • Permanentversorgung für 150 Stunden
  • Abm. 169x75x40mm
  • Gew. ca. 220g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Leck-Strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 206,54*
€ 245,29*
Lager 998
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 336,44*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 382,09*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,89*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,57*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,39*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,43*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.