Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard mobil MAULpro easy2move


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in beiden Größen in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     997-6339684
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6339684
EAN/GTIN:
     4002390076579
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Whiteboard mobil MAULpro easy2move. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Beidseitig beschreibbar. Beschreibung der Besonderheiten: Mühelos von einer Person zu rollen. Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Passt überall wo kreativ gearbeitet wird. Inkl. 2 Flipchart-Blockhalter. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ. Lenkrollen feststellbar. Größe (B x H): 100 x 180 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mühelos von einer Person zu rollen. Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Passt überall wo kreativ gearbeitet wird. Inkl. 2 Flipchart-Blockhalter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
180
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
29,217
Raster vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Lieferumfang:
1 mobile Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
easy2move
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard mobil MAULpro
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 997
6
€ 45,00*
ab € 336,08*
€ 397,05*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 355,30*
€ 421,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,31*
€ 468,14*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,89*
€ 489,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,54*
€ 490,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 997
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 997
Versand: Lager 997
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 997
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.