Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150207000 Herst.-Nr.: 6339684 EAN/GTIN: 4002390076579 |
| |
|
| | |
| Schmale und hohe Arbeitsfläche, passend zu Hochformatvorlagen (z. B.Flipchartpapier). Maximale Stabilität, Funktion und Qualität. Strapazierfähige Arbeitsfläche, hochwertiges Rahmenprofil, äußerst stabiles Gestell. Mühelos von einer Person zu rollen. Passt überall, wo kreativ gearbeitet wird: am Schreibtisch, beim Meeting, am Empfang, in variablen Raumkonzepten oder coworking spaces. Unterstützt die wichtigsten Kreativitätstechniken, für Brainstormings, als Moodboard oder für jede andere Visualisierung. Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro easy2move | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard MAULpro easy2move | Maße der Oberfläche: | 100 x 180 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. zwei Flipchartblockhalter | Garantiedauer: | 3 Jahre | Made in Germany: | Ja | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtet | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | alu |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Flipchartblockklemme, Flipchartklemme, Klemme Flipchart, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, maul mobile whiteboard 100 x 200 cm, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 336,08* | € 397,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 355,30* | € 421,41* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,31* | € 468,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,89* | € 489,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,54* | € 490,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|