Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku FG20201, 12V, 2,0Ah, Faston 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Bleiakku FG20201, 12V, 2,0Ah, Faston 4,8mm
Produktfoto: Bleiakku FG20201, 12V, 2,0Ah, Faston 4,8mm
Artikel-Nr.:
     995E-91022932
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Blei-Akku FIAMM FG20201 12V, 2.0Ah

Wartungsfreier Blei-Akku im schlagfesten ABS-Gehäuse, der in allen Lagen, außer dauerhaft kopfüber, installiert und betrieben werden kann. Optimal für Anwendungen im Standby-Betrieb.

  • Nennspannung: 12V
  • Kapzazität: 2.0Ah
  • Anschluß: Faston 4.8 mm
  • Gebrauchsdauer nach EUROBAT: 3-5 Jahre
  • Wartungsfreie VRLA Technologie
  • Abmessungen L x B x H = 178 x 35 x 60 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
2 Ah
Hersteller:
Fiamm
... > Lager 995 > Bleiakkus > PBQ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,92*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 7,7212*
€ 11,1412*
4 Tage
24
€ 5,50*
ab € 8,39*
€ 12,07*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,56*
€ 14,24*
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,87*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 20,93*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.