Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 2Ah Fiamm FG20201 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12V 2Ah Fiamm FG20201 Akku
12V 2Ah Fiamm FG20201 Akku
12V 2Ah Fiamm FG20201 Akku
12V 2Ah Fiamm FG20201 Akku
Artikel-Nr.:
     932-17433
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Fiamm Blei-Akku FG20201, Pb 12V / 2Ah mit VdS Zulassung, VdS-Nr. G191099 und Faston 4,8 mm Anschluss.Technische Daten:System: PbSpannung: 12,0 VoltKapazität: 2000 mAh / 2 AhStecksystem: Faston 4,8 mmGebrauchsdauer nach Eurobat: 3-5 JahreLänge (netto): 178 mmBreite (netto): 35 mmHöhe (netto): 65 mmGewicht: 840 gVdS-Zulassung: Ja

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: FG20201

  • bewährte Fiamm Qualität
  • 12 Volt 2,0 Ah
  • 4,8 mm Steckanschlüsse
  • mit VdS Zulassung
  • Auslaufsicher

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 2ah, blei akku, blei-akku 12v, Fiamm Bleiakku, Fiamm FG20201 Blei-Akku 12V 2Ah, 12V 2Ah Fiamm FG20201 Akku, Fiamm Bleiakku FG20201 FG20201, 12891 12643
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,84*
3 Tage
14
€ 7,90*
ab € 7,7112*
€ 11,0612*
Lager 932
24
€ 5,50*
ab € 8,34*
€ 11,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,58*
€ 14,16*
€ 8,95*
ab € 10,27*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,90*
Zubehör
Hirschmann
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,65*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 20,87*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.