Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphit 33 200 ml Leitlack, Spraydose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Graphit 33 200 ml Leitlack, Spraydose
Produktfoto: Graphit 33 200 ml Leitlack, Spraydose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     995E-35140240
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     76009-AC
EAN/GTIN:
     5412386760099
Suchbegriffe:
Graphitspray
Leitlack
elektrisch leitender Lack
Trocken-Schmiermittel
GRAPHIT 33 (200 ml)
Leitfähige Beschichtung

Leitlack auf Graphitbasis. Acrylharzlack mit elektrisch leitfähigem Graphitpulver für Oberflächenwiderstände zwischen 1000 - 2000 Ohm. Er ist als dauerhafter Leitlack zum Schutz vor elektrostatischen Aufladungen genauso geeignet wie als Gleitlack für eine trockene Gleitbeschichtung auf Metallen, Kunststoffen, Glas und Holz. Hinweis: für den EMV-Schutz von Kunststoffgehäusen empfehlen wir den hochleitfähigen Kupferlack EMV 35.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, leitlack, Graphit-Leitlack, KONTAKT CHEMIE, Aerosol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
3
1
€ 9,50*
ab € 11,32*
€ 15,70*
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 16,90*
1
€ 8,95*
ab € 12,39*
€ 17,70*
12
€ 4,80*
ab € 14,95*
€ 18,38*
1
€ 5,50*
ab € 12,72*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0566* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10027
ab € 6,26*
Ähnlich
CRC Industries
77509-AD
ab € 24,53*
Ähnlich
CRC Industries
76013-AA
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.