Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Spray - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatik-Spray - 200 ml Sprühdose
Antistatik-Spray - 200 ml Sprühdose
Antistatik-Spray - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10027
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10027
EAN/GTIN:
     5412386058240
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray kontakt chemie
antistatik spray
  • Leitfähiger Flüssigfilm
  • Hauchdünn und transparent
  • Mit Reinigungs-Alkohol
  • Reduziert Oberflächenwiderstände
  • Nicht sichtbar
  • Entfernt Schmutz aller Art

ANTISTATIK 100 - bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen elektrostatische Aufladung. Die Antistatik-Lösung mit Reinigungs-Alkohol entfernt Schmutz und bietet langanhaltenden Schutz vor statischer Aufladung. ANTISTATIK 100 reinigt und schützt Kunststoffgehäuse, Textiloberflächen, Bildschirme, Acrylglasabdeckungen oder Verpackungsfolien.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Kunststoffoberflächen
Funktion:
Antistatik
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antistatik, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
77509-AD
ab € 24,53*
Ähnlich
CRC Industries
76013-AA
ab € 12,00*
Ähnlich
CRC Industries
76009
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.