Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemmen 2 mm MA1 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Abgreifklemmen 2 mm MA1 rot
Produktfoto: Abgreifklemmen 2 mm MA1 rot
Artikel-Nr.:
     995E-25080180
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317801
EAN/GTIN:
     4250260205974
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
krokodilklemmen 4mm
Abgreifklemme Ø 2 mm, rot
SKS Hirschmann-Typ: MA 1

Miniatur-Abgreifklemme mit unzerbrechlicher Isolierung. Kontaktzunge aus Messing vernickelt. Anschlußbuchse ø 2 mm. Mit Feindrahtfläche.
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Miniaturabgreifklemme, Abgreifzange, MA1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,19*
Lager 995
16
1
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,35*
1
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 1,83*
5
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,03*
1 Tag
395
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594101
ab € 4,03*
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 4,846*
Zubehör
Hirschmann
973596101
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.