Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e SFTP Patchkabel grau 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.5e SFTP Patchkabel grau 15 m
Produktfoto: Cat.5e SFTP Patchkabel grau 15 m
Artikel-Nr.:
     995C-55120080
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.15
EAN/GTIN:
     4049759030087
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Cat.5e Patchkabel S-FTP grau 15 m

Merkmale:

  • Folien- und Geflecht geschirmtes Cat.5e Twisted Pair Patchkabel (S-FTP)
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, mit angespritzter Kabeltülle
  • Längenaufdruck an beiden Kabelenden
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Informationen:
Kategorie:
CAT 5e
Schirmung:
S/FTP
Länge:
15 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel grau 15m cat 5 e, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Netzwerkkabel, SFTP, Cat5e
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 6,06*
€ 6,78*
ab € 4,22*
€ 6,16*
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,37*
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,58*
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 5,53*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,65*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,89*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 5,48*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,17*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,76*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,66*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.