Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 15m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 15m, grau
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 15m, grau
Artikel-Nr.:
     832-263324
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5455.15
EAN/GTIN:
     4049759030087
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.414 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel grau 15m cat 5 e, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Cat5 Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 4,13*
€ 5,99*
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 6,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,22*
€ 6,11*
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,55*
€ 5,46*
ab € 4,70*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,64*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,88*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 5,47*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,17*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,74*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,65*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.