Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PVC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PVC,
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PVC,
Artikel-Nr.:
     4502-25P3751
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.15
EAN/GTIN:
     4049759030087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Patchkabel, K5455.15, EFB Das Cat.5e RJ45 Crossover Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Durch die doppelte Schirmung ist das Patchkabel noch besser gegen EMV-Abstrahlung geschützt. Features * Gegossene Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
15 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,24*
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,83*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 4,12*
€ 5,97*
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,44*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,67*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,56*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 4,68*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 0,98*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 6,89*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,43*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.