Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0-Kabel 2xSt.A 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: USB2.0-Kabel 2xSt.A 4,5 m
Produktfoto: USB2.0-Kabel 2xSt.A 4,5 m
Artikel-Nr.:
     995C-50260030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a stecker / a stecker usb...
usb anschlusskabel
USB2.0 - Anschlusskabel 4,5 m
2 x Stecker A

Kabel UL2725, 2 x AWG24, 2 x AWG28, doppelt geschirmt. USB2.0 kompatibel und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
USB-Version:
USB 2.0
Länge:
4,5 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, Datenkabel, Schnittstellen, USB-Kabel, USB-A-Kabel, USB-A Kabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CU0012
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.